福井クラフト
松花堂用DX幕の内仕切 朱天黒 A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23146768
品番
21023750
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
235×235×40