福井クラフト
ヘギ目小判弁当 黒内朱 (蓋) A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23147102
品番
21042012
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
371×135×20