福井クラフト
角千筋重用幕の内仕切 朱天黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23147775
品番
24233780
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
印籠フタにて高く盛れます。
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9.5寸
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
267×267×40