曜日別特売
21003840 角重 黒朱市松 黒朱市松内黒 (親1ケ) A 福井クラフト 23149008

角重 黒朱市松 黒朱市松内黒 (親1ケ) A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード23149008品番21003840
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ4寸タイプ本体(身)色(柄)黒朱市松内黒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)123×123×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする