21025360 千筋松花堂 黒内朱 親 A 福井クラフト 23149288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

千筋松花堂 黒内朱 親 A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23149288品番21025360
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
食器の種類和食器材質ABS樹脂段数1サイズ5寸タイプ本体(身)色(柄)黒内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×150×49
注意
※こちらの商品に蓋は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする