21025370 千筋松花堂 溜内黒 蓋 A 福井クラフト 23149297

※親は付属しておりません。

千筋松花堂 溜内黒 蓋 A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23149297品番21025370
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ5寸タイプ色(柄)溜内黒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×150×13
注意
※蓋のみの販売です。親は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする