21042521 ヘギ目縁高重 黒内黒 (蓋) A 福井クラフト 23149358

ヘギ目縁高重 黒内黒 (蓋) A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23149358品番21042521
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ5.5寸タイプ色(柄)黒内黒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)153×153×12
注意
※蓋のみの品番となります。本体をお求めの場合は注文コード:23149367を2個ご購入いただきますと代表画像の仕様になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする