曜日別特売
21042542 ヘギ目縁高重 溜内朱 (親1ヶ) A 福井クラフト 23149385

ヘギ目縁高重 溜内朱 (親1ヶ) A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23149385品番21042542
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ5.5寸タイプ本体(身)色(柄)溜内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)153×153×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする