21183510 焼杉用幕の内仕切 朱天黒 A 福井クラフト 23149972

焼杉用幕の内仕切 朱天黒 A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23149972品番21183510
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ尺1色(柄)朱天黒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×240×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする