福井クラフト
舟型ランチプレート 朱天黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23150828
品番
25070910
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
404×229×52