21019530 長手清風弁当 溜内朱 (蓋) A 福井クラフト 23154215

長手清風弁当 溜内朱 (蓋) A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23154215品番21019530
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ9寸タイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)279×98色(柄)溜内朱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする