福井クラフト
錦天そば A 竹 PP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別
親
蓋
親
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23154364
品番
24021712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
種別
親
色(柄)
ワインパール
寸法(幅W×奥行D)(mm)
272×169
材質
ABS樹脂 竹製品 ポリプロピレン
食器の種類
和食器
注意
※竹スは別売りです。