福井クラフト
角湯筒 A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色(柄)
朱
黒
朱
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23155466
品番
48011010
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色(柄)
朱
容量(mL)
700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
205×235×125
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器