福井クラフト
新元禄角湯筒 古代漆刻塗 A
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
大
小
大
容量(mL)
700
400
700
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23155527
品番
15157880
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
大
容量(mL)
700
材質
ABS樹脂
色(柄)
古代漆刻塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
108×108×128
食器の種類
和食器