福井クラフト
ABSラーメン丼 溜はじき刷毛目 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23156412
品番
33101560
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6寸
容量(mL)
900
色(柄)
溜はじき刷毛目
直径×高さ(mm)
188×75