福井クラフト
耐熱 ラーメン丼 朱かすみ TA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23156428
品番
38020750
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
6寸
容量(mL)
900
色(柄)
朱かすみ
直径×高さ(mm)
188×75