福井クラフト
耐熱 ラーメン鉢 天目 汚染防止塗 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23156473
品番
33101970
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
汚染防止塗
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
7寸
容量(mL)
1200
色(柄)
天目
直径×高さ(mm)
210×86