福井クラフト
冷し中華桶 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
種別
本体
蓋
本体
色(柄)
黒朱ひも
黒朱ひも
白木内朱
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23156525
品番
38020580
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
本体
色(柄)
黒朱ひも
材質
ABS樹脂
サイズ
7寸
直径×高さ(mm)
204×64
食器の種類
和食器