曜日別特売
40800000 DX特大釜あげ 黒に朱ひも(内黒) A 福井クラフト 23156604

DX特大釜あげ 黒に朱ひも(内黒) A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23156604品番40800000
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
食器の種類和食器材質ABS樹脂容量(mL)1500色(柄)黒に朱ひも(内黒)直径×高さ(mm)200×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする