曜日別特売
45015000 PBT木目丼重 黒内朱 PBT 福井クラフト 23157024

PBT木目丼重 黒内朱 PBT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23157024品番45015000
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
食器の種類和食器材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)黒内朱耐熱温度(℃)電子レンジ対応 150寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×142×82(144×121×48)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする