福井クラフト
回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 乱糸 TA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色(柄)
赤乱糸
注文コード
23159054
品番
12041860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
赤乱糸
直径(mm)
150