SMC
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-420-R-H7~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
リード線(m)
(Z)5
(L)3
(Z)5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23160042
品番
MGCMB40-420-R-H7CZ
参考基準価格(税別)
¥67,760
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
【後プレートの有無】(R) 後プレート付
ストローク(mm)
420
リード線(m)
(Z)5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
H7C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード