福井クラフト
新回転杵型寿司桶 パール A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色(柄)
若葉パール
注文コード
23161757
品番
12045510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
若葉パール
直径×高さ(mm)
145×45