曜日別特売
CKQGDA50-177DALZ-P3DWAL ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-177DALZ SMC 23162013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-177DALZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23162013品番CKQGDA50-177DALZ-P3DWAL
参考基準価格(税別)¥90,920販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOWオートスイッチ種類D-P3DWALオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする