福井クラフト
TA切立て湯呑 スターライト TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23162335
品番
12045660
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
スターライト
耐熱温度(℃)
90
直径×高さ(mm)
76×80