曜日別特売
12040940 DX特上桶 銀光彩 蓋 A 福井クラフト 23162527

DX特上桶 銀光彩 蓋 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23162527品番12040940
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ちょっと大きめ!!

食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ7.5寸色(柄)銀光彩直径×高さ(mm)224×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする