福井クラフト
DX特上桶 銀光彩 本体 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23162536
品番
12040930
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ちょっと大きめ!!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
色(柄)
銀光彩
直径×高さ(mm)
228×63