12040980 DX特上桶 二色金箔 蓋 A 福井クラフト 23162588

DX特上桶 二色金箔 蓋 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23162588品番12040980
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ちょっと大きめ!!

食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ7.5寸色(柄)二色金箔直径×高さ(mm)224×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする