42021240 ヘゲ目重 春慶塗内黒塗 A 福井クラフト 23162633

ヘゲ目重 春慶塗内黒塗 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23162633品番42021240
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ8寸色(柄)春慶塗内黒塗寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×180×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする