78030130 DX桶 白木内朱天黒 A 福井クラフト 23162877

DX桶 白木内朱天黒 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23162877品番78030130
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ6寸色(柄)白木内朱天黒直径×高さ(mm)180×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする