福井クラフト
ABS単品プレート 焼き締め裏黒 A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23164225
品番
51018990
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
高さ(mm)
25
短辺(mm)
103
長辺(mm)
103
色(柄)
焼き締め裏黒