曜日別特売
22030990 折紙鉢 黒クリヤータタキ (深) A 福井クラフト 23165092

折紙鉢 黒クリヤータタキ (深) A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7.0寸
内容量1個注文コード23165092品番22030990
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ7.0寸色(柄)黒クリヤータタキ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×200×76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする