福井クラフト
胴張松花堂 仕切 朱 A
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23165747
品番
21021823
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6.5寸
色(柄)
朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
182×182×40