福井クラフト
多食前菜皿(B) 朱銀かすみ A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23166106
品番
53282070
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
色(柄)
朱銀かすみ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
305×107×30