51037820 長角醤油皿 黒内朱 A 福井クラフト 23166212

長角醤油皿 黒内朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23166212品番51037820
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状長角皿サイズ3寸高さ(mm)23短辺(mm)65長辺(mm)92色(柄)黒内朱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする