曜日別特売
CKQGUB50-175DBLSZ ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGUB50 SMC 23166947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGUB50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個マグネット(G) 標準磁石内蔵形注文コード23166947品番CKQGUB50-175DBLSZ
参考基準価格(税別)¥79,260販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)40クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする