曜日別特売
CKQPDA50-159RCHS-P79WSE ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50 SMC 23167218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類D-P79WSE注文コード23167218品番CKQPDA50-159RCHS-P79WSE
参考基準価格(税別)¥106,100販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類D-P79WSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする