55007620 折皿 吟朱全面塗 A 福井クラフト 23168023

折皿 吟朱全面塗 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23168023品番55007620
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状長角皿サイズ9寸高さ(mm)17短辺(mm)213長辺(mm)272色(柄)吟朱全面塗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする