福井クラフト
舞扇盛皿(大) 金粉蒔き (全面塗) M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23168233
品番
51036330
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
形状
長角皿
高さ(mm)
19
短辺(mm)
112
長辺(mm)
280
色(柄)
金粉蒔き