曜日別特売
51306490 扇面隅折皿 黒立ちあがり朱 A 福井クラフト 23168337

扇面隅折皿 黒立ちあがり朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23168337品番51306490
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状扇形サイズ尺2高さ(mm)33短辺(mm)117長辺(mm)117色(柄)黒立ちあがり朱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする