51306480 半月千筋隅折皿 黒渕朱 A 福井クラフト 23168346

半月千筋隅折皿 黒渕朱 A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23168346品番51306480
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状変形高さ(mm)33短辺(mm)117長辺(mm)117色(柄)黒渕朱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする