曜日別特売
50000210 越前若竹片手桶 A 福井クラフト 23168678

越前若竹片手桶 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23168678品番50000210
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタッキングOK!

食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)若竹寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×137×104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする