※矢印のガラス蓋のみになります
福井クラフト
清水鉢 エメラルド 蓋Bタイプ AC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23168967
品番
51300640
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
アクリル樹脂
サイズ
5寸
タイプ
蓋
色(柄)
エメラルド
直径×高さ(mm)
163×50