曜日別特売
51405570 八角プレート 天の河 福井クラフト 23170613

八角プレート 天の河

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23170613品番51405570
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂形状八角皿高さ(mm)22短辺(mm)310長辺(mm)310表面処理ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。色(柄)天の河耐熱温度(℃)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする