福井クラフト
荒彫臼型盛皿 歌舞伎塗 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23173124
品番
55006510
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
食器の種類
和食器
材質
木製品
形状
長角皿
サイズ
9寸
高さ(mm)
18
短辺(mm)
113
長辺(mm)
265
色(柄)
歌舞伎塗