福井クラフト
樹脂製 和 やすらぎ汁次 焼き締め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
250
250
350
500
750
1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23174542
品番
45158480
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
250
サイズ
ミニ
色(柄)
焼き締め
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×82×117