福井クラフト
樹脂製 和 やすらぎ汁次 焼き締め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(mL)
350
250
350
500
750
1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23174558
品番
45158490
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
サイズ
小
色(柄)
焼き締め
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
159×92×132