曜日別特売
CLKQPDB50-177DALS ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDB50 SMC 23175663

ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDB50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23175663品番CLKQPDB50-177DALS
参考基準価格(税別)¥119,680販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする