福井クラフト
梅茶托 朱に黒カスリ 全面塗 木質
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23181883
品番
75000140
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4寸
色(柄)
朱に黒カスリ
直径×高さ(mm)
122×30