曜日別特売
CLKU32-097DAH-P3DWASC-X2322 ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32 SMC 23183528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個合成シンボルX2322オートスイッチ種類P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し注文コード23183528品番CLKU32-097DAH-P3DWASC-X2322
参考基準価格(税別)¥124,470販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付クランプ高さ(mm)100クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付合成シンボルX2322ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする